曜日別特売
4979874033772 ステンレス 曲板 (千鳥) 八幡ねじ 12299868

4979874033772 ステンレス 曲板 (千鳥) 八幡ねじ 12299868
4979874033772 ステンレス 曲板 (千鳥) 八幡ねじ 12299868

ステンレス 曲板 (千鳥)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
寸法(mm)20×300
内容量1個注文コード12299868品番4979874033772
在庫数量:残り8点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥480販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)アウトレット
¥479299

曲げやすく加工しやすくなっています。
たくさんの取付け穴がある為、取付けに便利です。

用途
さまざまな箇所へ補助金物として使用します。
曲げて使用できます。
寸法(mm)20×300板厚(mm)0.8寸法L(mm)290穴数(大)12、(小)12
注意
※寸法には公差があります
※使用荷重は出しておりません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする