ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の ケーブル収納・配線
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 電線保護
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 編組チューブ
ヘラゲインTI
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1巻(15m)
注文コード
12302370
品番
TWIST-IN-FR32
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
インシュロック 電線保護アクセサリ 編組スリーブ ヘラゲインTI
長さ(m)
15
適合サイズ(Φmm)
29.0〜32.0
仕様
ハロゲンフリー、難燃、屋内使用
材質
ポリエステル(PET)
使用温度範囲(℃)
-50〜+125
RoHS指令(10物質対応)
対応