ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 結束バンド/結束工具/固定具
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の ケーブルタイ/結束バンド
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 耐候タイプ
連結結束タイ 難燃性
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5000本)
注文コード
12302388
品番
AZ-100-V0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
全自動結束システム QS’-101 連結タイ
材質
66ナイロン
全長×幅W(mm)
100×2.5
仕様
ハロゲンフリー、The Quick・QS’-101 NEW用連結タイ5,000本連結、難燃、屋内使用
使用温度範囲(℃)
-40〜+105
ループ引張強度規格値(N[kgf])
80 (8.16)
UL規格
難燃グレード(主原料)94V-0
RoHS指令(10物質対応)
対応