Nittaku(ニッタク)
Nittaku(ニッタク)の 体育/運動会/スポーツイベント用品
Nittaku(ニッタク)の 体育/スポーツ用品
Nittaku(ニッタク)の 球技
レイヤーシャツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
12303894
品番
NW-2172-71-SS
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
新色追加!ドライ素材のレイヤード風、レイヤーシャツ。
ドライ素材でサラッと軽い、人気のレイヤード風デザインの男女兼用ユニフォームシャツです。胸ポケット付きで、便利です。
材質
ポリエステル100%
用具種別
ウェア・装着品
サイズ
SS
色
ブラック
機能
男女兼用、吸汗速乾、伸縮、UVカット
仕様
【公認】JTTA公認※公式試合に着用可能