Nittaku(ニッタク)
Nittaku(ニッタク)の 体育/運動会/スポーツイベント用品
Nittaku(ニッタク)の 体育/スポーツ用品
Nittaku(ニッタク)の 球技
レイヤーシャツ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
サイズ
M
色
ブラック
注文コード
12303919
品番
NW-2172-71-M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,800
この商品は
サイズ・色
が
18
種類から選べます
他の種類を見る
新色追加!ドライ素材のレイヤード風、レイヤーシャツ。
ドライ素材でサラッと軽い、人気のレイヤード風デザインの男女兼用ユニフォームシャツです。胸ポケット付きで、便利です。
材質
ポリエステル100%
用具種別
ウェア・装着品
サイズ
M
色
ブラック
機能
男女兼用、吸汗速乾、伸縮、UVカット
仕様
【公認】JTTA公認※公式試合に着用可能