SK11
SK11の コンベックス・巻尺・距離測定
SK11の 巻尺
SK11の ガラス繊維製巻尺
3倍速巻尺 50m
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12303929
品番
SBM-500
販売価格(税込)
¥3,408
販売価格(税別)
¥
3,098
バスケットに入れる
巻取スピード3倍速の巻尺です。
3倍速ギア内蔵で、巻取スピード3倍速です。
耐久性、耐摩耗性が高いナイロンコートテープ仕様です。
テープ目盛は反射を抑えたエンボス加工印刷です。
用途
長さの測定。
仕様
巻取りスピード:3倍速
材質
本体:ABS樹脂
テープ長さ(m)
50
テープ地色
表:白、裏:黄色
材質(テープ)
グラスファイバー