DEVICEコンベ GJ-H

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12303938 品番DVC-2555GJ-H
販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

携帯に便利なコンベックスホルダー付です。
衝撃に強いゴムジャケットカバー付です。
一人での測定に便利な強力マグネット付フックです。
携帯・収納に便利なコンベックスホルダー付です。
目盛は耐摩耗に強い、ナイロンコートテープです。
信頼のJIS1級目盛テープです。

用途長さの測定。 仕様コンベックスホルダー付 材質ケース:ABS テープ幅(mm)25 テープ長さ(m)5.5 JIS規格JIS1級 テープ目盛両面印刷 材質(テープ) テープナイロンコート
注意
※コンベックスホルダーは、コンベックス本体を完全に固定するものではありません、高所で作業される際などは必ず落下防止コードを取り付けてください。分解、加工しないで下さい。本来の用途以外では使用しないで下さい。テープなどに、曲り、ひび割れが生じた際は使用しないで下さい。
※コンベックスホルダーはベルトに完全に固定するものではありません。ゆるみの無い事を十分にご確認いただいてから使用してください。防塵構造ではありません、粉じんの多い所では使用しないで下さい。使用時は安全の為、保護メガネなどを着用してください。テープはゆっくりと引き込んでください、けがの恐れがあります。STOPマーク以上は引き出さないで下さい。
※電気との接触はしないで下さい。感電の恐れがあります。テープバネは水に濡らさないで下さい。サビやバネ破損の原因になります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする