ウィンクルショーツ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード12304314 品番NW-2495-02-M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,800
この商品は18種類から選べます 他の種類を見る

すっきり機能的、ウィンクルショーツ。
股上を浅くし、股下を短めに設計した、すっきり履けるショーツです。アスリートに人気の丈は、動きやすく、パフォーマンス能力を引き出します。
「ツインライン(R)-FV」とは
特殊製織技術により通気性を高めた立体構造織物です。軽量でクーリング性が高く、凹凸断面で接触を減らしドライ感に優れています。
※JTTAワッペンについて:2015年9月前に発表した製品については黒いワッペンが付いています。赤いワッペンと同じく白ボール使用時の着用が認められています。

サイズM 用具種別ウェア・装着品 ネイビー 機能男女兼用、ジュニア対応、ドライ、軽量、吸汗速乾 材質ユニチカ「ツインライン®-FV」ポリエステル100% 仕様【公認】JTTA公認※公式試合に着用可能

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする