SK11
SK11の コンプレッサー
SK11の コンプレッサー周辺機器
コンプ モーターボルト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12304358
品番
2B08FM0830
販売価格(税込)
¥79
販売価格(税別)
¥
72
バスケットに入れる
エアコンプレッサーの交換用パーツです。
モーター、シリンダーセットとタンクの固定用ボルトです。
用途
エアコンプレッサー用交換部品。
材質
鉄
サイズ
【根角ボルト】M8×1.25
ねじ長さ(mm)
25