コンプ チェック弁Assy

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質真鍮/鉄 注文コード12304376 品番2414025
販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
この商品は材質など2種類から選べます 他の種類を見る

エアコンプレッサーの交換用パーツです。
運転停止時の各配管内減圧用圧力開放弁です。

用途エアコンプレッサー用交換部品。 材質真鍮/鉄 寸法(mm)【チェック弁カバー】(六角対辺)27 取付ねじ【アンローダパイプ接続側】配管テーパーメネジ1/8【タンク取付ねじ】(六角対辺)26mm【吐出管接続側】配管テーパーオネジ1/2

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-08
用途:
エアーコンプレッサー
建設業・工事業

商品説明から購入したのですが自分のチェック不足が有り、勝手な判断で使えそうと思い購入したのですが、アンローダー側の目ねじは1/8でOK、タンク側取り付け1/2でOKだったのですが吐出側はユニファイのようで使えませんでした。
ノギスで計ると外形19mmピッチは5山で8mmなので1.6位 色々調べると3/4-16 Unfのようで残念。記載を見るとタンク側取り付けと吐出側の表記があいまいだったのでしたが何とかなると購入したのですが、残念。
ねじのサイズはきちんと記載して頂ければと思いました。
購入する前にSK11で確認すればよかったのでしょうが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする