カルマルショーツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 12304470 品番 NW-2509-KA-1-3S
参考基準価格(税別)¥4,100 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

カルくて・マルい!ラウンド型スリットショーツ、カルマルショーツ。
カルくて・マルい、肌の露出を抑えたラウンド型スリットタイプのショーツです。しなやかなパウダリータッチと、マイクロファイバー糸を使用した素材は、上品でソフトな風合いが特徴です。

用具種別ウェア・装着品 材質ポリエステル100% 機能男女兼用、吸汗速乾、軽量、ドライ サイズ3S ブラック×ホワイト 仕様【公認】JTTA公認※公式試合に着用可能

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする