SK11
SK11の コンプレッサー
SK11の コンプレッサー周辺機器
コンプ パッキン、シリンダH
(1件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12304681
品番
2G01034
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
エアコンプレッサーの交換用パーツです。
空気圧縮用シリンダー密閉用の紙製シートパッキンです。
用途
エアコンプレッサー用交換部品。
材質
ゴム
寸法(mm)
95×75
太さ(mm)
【パッキン】2