SK11
SK11の コンプレッサー
SK11の コンプレッサー周辺機器
コンプ ニップル
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12304699
品番
2N01058
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
エアコンプレッサーの交換用パーツです。
圧力スイッチと圧力調整器を接続、固定します。
用途
エアコンプレッサー用交換部品。
材質
鉄
径(Φmm)
【スパナ】14
ねじサイズ
配管1/4テーパーオネジ