コンプ 起動コンデンサー

(1件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12304839 品番2E28300F2535
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月17日までを目安に順次出荷いたします。
販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

エアコンプレッサーの交換用パーツです。
モーター始動、運転用コンデンサー(コンデンサー2E27030F300V後継部品)です。

用途エアコンプレッサー用交換部品。 仕様250V300μF 材質プラスチック タイプネジ止め式 外径×長さL(Φ×mm)35×85

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-27
用途:
コンプレッサーの修理の部品として
その他業種

コンプレッサーの修理を依頼されて取り寄せましたが問題なく直りました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする