SK11
SK11の コンプレッサー
SK11の コンプレッサー周辺機器
コンプ エルボ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12304848
品番
2N0802T02TEC
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
エアコンプレッサーの交換用パーツです。
圧力スイッチと圧力計間の送配管です。
用途
エアコンプレッサー用交換部品。
材質
真鍮
径(Φmm)
【スパナ】19
取付ねじ
配管テーパーオネジ1/4, 配管テーパーメネジ1/4