お掃除ヘラセット 水回り

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12304918 品番ミズマワリ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥802
販売価格(税別)
729

水回りのお掃除に特化したセットです。
スポンジ付きヘラと溝汚れに最適なヘラのセット品です。
溝汚れ、シンクの磨き、水道栓、目地の掃除に最適です。
スポンジ付き、水回り洗い用、水道蛇口の根元や風呂の目地洗浄に複数サイズでマルチに対応できます。
柄付きのため、細部や手の届かない部分をこすれます。

用途シンクや水道蛇口の磨き掃除。 セット内容溝汚れ落としヘラ40mm、スポンジ付きヘラ(5mm・10mm)、スポンジ付きヘラコーナー用 材質本体:ポリアセタール、スポンジ部:ポリエチレンフォーム 材質(刃)ステンレス
注意
※刃先は薄く、金属でできています。取り扱いには注意してください。
※表示用途以外には使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする