SPD鳶レベル-2 REVO

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12304970 品番SPD-TB2REV05
販売価格(税込) ¥3,408
販売価格(税別)
3,098

新型シャックル形状のレベルです。
スパイダーシリーズとしてデザインを統一できます。
カラビナ、セフティーコードを取り付け可能な大型シャックル付きで、作業ベルトへの装着が簡単に行える形状です。
短管パイプなどに取りつけて測定可能な、強力マグネット付きです。
測定基準面V溝付でパイプ等の測定に便利です。
蓄光付で明るい所で光を蓄積して暗い所で数分間発光します。

用途水平、垂直のレベル出し。 仕様4本線アクリル気泡管 材質フレーム;アルミ,気泡管;アクリル樹脂,本体カバー;ポリカーボネイト樹脂 シャックル:ブラック 精度±1.00mm/m=±0.0573度以内 感度0.50mm/m=0.0286度 気泡管レッド 色(フレーム)ブラック

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする