SK11
SK11の コンベックス・巻尺・距離測定
SK11の コンベックス
SK11の ロック付コンベックス
オールステンRJ 2555
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12305006
品番
SSRJ-2555
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
錆に強い、オールステンレス製コンベックスです。
金属部品は、サビに強いステンレス製です。
信頼のJIS1級目盛テープです。
衝撃に強いラバージャケット付です。
用途
長さの測定。
材質
ケース:ABS
テープ幅(mm)
25
テープ長さ(m)
5.5
JIS規格
JIS1級
材質(テープ)
ステンレス
テープ
ナイロンコート
注意
※分解、加工しないで下さい。本来の用途以外では使用しないで下さい。
※テープなどに、曲り、ひび割れが生じた際は使用しないで下さい。
※防塵構造ではありませので粉じんの多い所では使用しないで下さい。
※使用時は安全の為、保護メガネなどを着用してください。
※テープはゆっくりと引き込んでください、けがの恐れがあります。STOPマーク以上は引き出さないで下さい。
※電気との接触はしないで下さい。感電の恐れがあります。