DVCコンべ2555H

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12305076 品番DVC-2555K-H
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,998円となります。
販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

テープ革命、約2.6mのテープ立ちするコンベックスです。
特殊加工テープにより、水平方向のテープ立ち約2.6mを実現しました。
テープの厚みは通常のテープと同じ為、テープ垂れが少ないです。
JIS1級制度テープで、両面印刷目盛の仕様です。
衝撃に強いゴムジャケット仕様で強力マグネットフックです。
オートストップ機能があり、ロック解除ボタンは、親指、人差し指の2か所の押しやすい位置に配置しています。

用途長さの測定。 仕様コンベックスホルダー付 材質ケース:ABS樹脂 テープ幅(mm)25 テープ長さ(m)5.5 JIS規格JIS1級 テープ目盛ナイロンコート 材質(テープ)スチール フックマグネット付き ケースゴムジャケットカバー 目盛種別両面

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする