SK11
SK11の コンベックス・巻尺・距離測定
SK11の コンベックス
SK11の ロック付コンベックス
SPDコンベックスレインボー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12305101
品番
SPD-2555MKP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
神秘的な輝き虹色コーティングを施しています。
5.5mまでの長さの測定におすすめです。
立ちの良い特殊テープ形状にしています。
用途
長さの測定。
仕様
マグネット付きフック:ブレーキボタン付き
材質
ABS樹脂
幅(mm)
25
長さ(m)
5.5
JIS規格
JIS1級(両面)
注意
※ご使用前に、台紙に記載の取り扱い上のご注意をよくお読みの上。正しくお使いください。