ツールバッグ M

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12305338 品番STB-300
販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

ワイドオープン多用途タイプのツールバッグです。
開口部ジッパー付で持ち運びが安心です。
外側ポケットが4個付いているので、整理収納に便利です。
底・側面にクッションが入っているので、衝撃をやわらげることができます。
開口部が180度開き、出し入れがスムーズです。

用途工具・道具・資材等の収納、持ち運び。 仕様D環付き(別売ショルダーベルト取付可能) 材質ポリエステル 質量(kg)0.7 耐荷重(kg)10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約300×約220×約240 ホルダー内側5個 ポケット外側4個
注意
※合成繊維ですので火気・薬品等に近付けないで下さい。
※尖った物や刃物類をそのまま入れると、バックが破れますので、刃先カバーをしてから収納して下さい。
※収納重量は10kgを超えないようにしてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする