STB-450 ツールバッグ L SK11 12305347

STB-450 ツールバッグ L SK11 12305347
STB-450 ツールバッグ L SK11 12305347
STB-450 ツールバッグ L SK11 12305347
STB-450 ツールバッグ L SK11 12305347
STB-450 ツールバッグ L SK11 12305347

ツールバッグ L

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード12305347品番STB-450
販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

ワイドオープン多用途タイプのツールバッグです。
開口部ジッパー付で持ち運びが安心です。
外側ポケットが4個付いているので、整理収納に便利です。
底・側面にクッションが入っているので、衝撃をやわらげることができます。
開口部が180度開き、出し入れがスムーズです。

用途
工具・道具・資材等の収納、持ち運び。
仕様D環付き(別売ショルダーベルト取付可能)材質ポリエステル寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約450×約220×約240ホルダー内側6個ポケット外側4個
注意
※合成繊維ですので火気・薬品等に近付けないで下さい。
※尖った物や刃物類をそのまま入れると、バックが破れますので、刃先カバーをしてから収納して下さい。
※収納重量は10kgを超えないようにしてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする