お掃除メラミン&ペーパー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12305365 品番#600
販売価格(税込) ¥373
販売価格(税別)
339
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ご家庭での汚れ落しに最適です。
耐久性の高い、メラミンスポンジを使用しています。
乾湿両用で、研削力の高いメッシュペーパーを使用しているので、汚れをしっかりと落とします。
鉄・アルミ・ステンレス・真鍮・銅などの幅広い対象物に使用可能です。

用途水垢や、軽度の金属の腐食・サビ落し、トイレなどの黒ずみ落し。 仕様メッシュペーパー 粒度ペーパー:600 メラミンスポンジ:白色 本体寸法(mm)約100×50×22 繰り返し・詰め替え2
注意
※使用用途以外では使用しないでください。作業可能対象物の確認した上で、作業を行ってください。また、研削力が高い製品になっておりますので、作業前には、対象物の支障のない箇所で試してからご使用ください。
※作業前と作業後で、対象物の風合いが変化することがございます。また、新品や新品同様のもの、キズが入ると困るものなどへは使用しないでください。すべての汚れ・サビなどを落とすわけではありません。対象物の汚れやサビの状況、その他の要因によって効果が出ない場合がありますので、あらかじめご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする