SK11
SK11の 継手・パイプ
SK11の 継手
SK11の ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手
ニップルソケット 3M×3F
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12305469
品番
NF-1033 0590
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
エアー配管用中間同径ニップルソケットです。
同径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
用途
エアー配管継手(中間同径ニップルソケット)。
材質
真鍮
形状
中間同径ニップルソケット
最高使用圧力(MPa)
1.5
接続ねじ
おねじR(PT)3/8、めねじRc(PT)3/8
適合流体
空気
商品豆知識
配管工事を支える補助部材