SK11
SK11の 継手・パイプ
SK11の 継手
SK11の ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手
ニップルソケット 2M×3F
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12305505
品番
NF-1023 0630
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
エアー配管用中間異径ニップルソケットです。
異径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
用途
エアー配管継手(中間異径ニップルソケット)。
材質
真鍮
形状
中間異径ニップルソケット
最高使用圧力(MPa)
1.5
接続ねじ
おねじR(PT)1/4、めねじRc(PT)3/8
適合流体
空気
商品豆知識
配管工事を支える補助部材