SK11
SK11の 継手・パイプ
SK11の 継手
SK11の パイプニップル類・鉄ソケット
ニップル 3M×4M
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12305688
品番
NE-1034 1010
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
バスケットに入れる
エアー配管用中間異径ニップルです。
異径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
用途
エアー配管継手(中間異径ニップル)。
材質
真鍮
形状
ニップル
最高使用圧力(MPa)
1.5
接続ねじ
おねじR(PT)3/8、おねじR(PT)1/2
適合流体
空気
商品豆知識
配管工事を支える補助部材