SK11
SK11の 継手・パイプ
SK11の 継手
SK11の 黄銅(真ちゅう)ねじ込み継手
エルボ 1F
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12305731
品番
LF-1011 1120
販売価格(税込)
¥912
販売価格(税別)
¥
829
バスケットに入れる
エアー配管の変更やメンテナンスに最適です。
同径のホース・管及び機器をL型に分岐します。
用途
エアー配管用ソケット。
材質
真鍮
形状
エアー配管用ソケット
最高使用圧力(MPa)
1.5
接続ねじ
めねじRc(PT)1/8
使用流体
空気
商品豆知識
配管工事を支える補助部材