SK11
SK11の 継手・パイプ
SK11の 継手
SK11の 黄銅(真ちゅう)ねじ込み継手
Lソケット N65
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12305785
品番
LC65-SOR
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
プロユースに使いやすく高品質な商品です。
安全スリーブにより不意の脱落を回避します。
ホースのねじれを解消します。
ワンタッチ脱着で作業効率がアップします。
用途
エアーカプラ。
形状
エアーカプラ
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
空気
外径(mm)
10
内径(mm)
6.5〜7.0
商品豆知識
配管工事を支える補助部材