曜日別特売
NW-2844-21-XO ブレーカーハーフパンツ Nittaku(ニッタク) 12306080

 

NW-2844-21-XO ブレーカーハーフパンツ Nittaku(ニッタク) 12306080
NW-2844-21-XO ブレーカーハーフパンツ Nittaku(ニッタク) 12306080
NW-2844-21-XO ブレーカーハーフパンツ Nittaku(ニッタク) 12306080
NW-2844-21-XO ブレーカーハーフパンツ Nittaku(ニッタク) 12306080
NW-2844-21-XO ブレーカーハーフパンツ Nittaku(ニッタク) 12306080

ブレーカーハーフパンツ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本注文コード12306080品番NW-2844-21-XO
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,800

練習用、ブレーカーハーフパンツ。
カラフルなパイピングの練習用ブレーカーハーフパンツです。 軽量でサラッとしているので、練習や移動着に活躍します。

材質ポリエステル100%ピンクその他※公式試合では着用できません。機能男女兼用、吸汗速乾、軽量、制電サイズXO用具種別ウェア・装着品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする