SK11
SK11の 電動工具・充電工具アクセサリー
SK11の 電動工具/充電工具部品
インパクトフックマキタ用 W
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12306397
品番
SIH-WR-MW
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
安心感のある両側固定のインパクトフックです。
マキタTD173にも対応したフックです。
一瞬で腰回りのカラビナに簡単着脱できます。
落下防止コードを取り付けできる機構になっています。
用途
インパクトドライバー・インパクトレンチに取り付けて腰回りに携帯。
付属品
取付用ネジ
仕様
右手・左手兼用
適合
マキタ14.4V・18V機(TD173適合)
材質
スチール
色
ブラックメッキ
不適合
10.8V、40Vmax
注意
※機種やご使用のバッテリーの形状によっては装着できない場合がございます。ゆるみがないようにしっかり装着してください。