SK11
SK11の 工具箱/腰袋/工具差し
SK11の ツールボックス/ツールバッグ
SK11の アルミ製
アルミケースAT-282SN
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12306485
品番
AT-282S-N
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
アルミ製の軽量ボディです。
バックル部分をロックできるキーロック付きです。
ウレタン製スポンジが収納物を衝撃から保護します。
最大積載は重量8kgです。
用途
工具の収納に。
材質
本体:アルミ、内素材:ウレタン製スポンジ
内寸(mm)
(約)幅265×奥行195×高さ80
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(約)282×207×96