アルミケースAT-410SN

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12306501 品番AT-410S-N
販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

アルミ製の軽量ボディです。
バックル部分をロックできるキーロック付きです。
ウレタン製スポンジが収納物を衝撃から保護します。
最大積載は重量10kgです。
整理に便利な仕切板2枚付です。
A4サイズの書類などの収納可能なメッシュポケット付です。

用途工具の収納に。 材質本体:アルミ、内素材:ウレタン製スポンジ 内寸(mm)(約)幅390×奥行250×高さ110 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)410×270×123

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツールボックス/ツールバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする