曜日別特売
15mm ヘイメン シリコン Sクリアコーキングヘラ SK11 12306869

15mm ヘイメン シリコン Sクリアコーキングヘラ SK11 12306869
15mm ヘイメン シリコン Sクリアコーキングヘラ SK11 12306869
15mm ヘイメン シリコン Sクリアコーキングヘラ SK11 12306869

Sクリアコーキングヘラ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
寸法(mm)15
内容量1本注文コード12306869品番15mm ヘイメン シリコン
販売価格(税込)¥461
販売価格(税別)
419

全身クリア仕様で、施工面が透けて見えます。
ヘラの本体は全身透明になっているため、施工面が透けて見え、状態を見ながら力加減の調整が可能です。
樹脂製のヘラで施工面を傷つける心配がありません。
片面はシリコンゴム付き、片面は通常の樹脂製のため状況に応じて使い分けすることが可能です。
片面はシリコンゴム付きで仕上げ面に艶が出る。

用途
コーキング材のならし、塗り付け作業。
仕様シリコンゴム付き材質ポリプロピレン、シリコンゴム寸法(mm)15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする