永岡書店
永岡書店の 手帳・カレンダー
永岡書店の カレンダー
2023年 書き込み式シンプルカレンダー A4ヨコ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
12306938
品番
64343
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
見やすく書き込みやすい、フリータイプの壁掛けカレンダー。
翌年の1月カレンダー、月の満ち欠け(満月・上弦・下弦・新月の4種)、六曜、二十四節気入り。(A4判/タテ210×ヨコ297ミリ)
ジャンル
カレンダー
初版年月
2022/09/10
著者名
永岡書店編集部 編
ページ数
13
判型
A4ヨコ
タイプ
壁掛け