ナイロンタワシ 細目 灰

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード12307219 品番#400
販売価格(税込) ¥406
販売価格(税別)
369

オープン構造のナイロン不織布使用で、目詰まりしにくく、安定した研磨が可能です。
柔軟性と弾力性があり、曲面にもなじみやすく、均一な研磨が可能です。
水や油にも強く、工業用洗剤などとの併用もでき、より効率よく作業が可能です。
太いナイロン繊維の不織布内部まで砥粒が含浸されているので、一定の研磨力が持続します。

用途金属部品のバリ・カエリ取り、木製品仕上塗り前の塗面研磨、金属塗装前の足付け。 仕様細目 粒度400 寸法(mm)150×230 繰り返し・詰め替え2
注意
※ご使用前にはさしつかえない部分でお試し下さい。
※光沢のあるもの、また傷がつくと困る場所には絶対に使用しないでください。
※エアー工具、電動工具などへ取り付けてのご使用はしないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「たわし」にはこんなカテゴリがあります

シェアする