ZAK 塩ビ用レシプロソー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード12307341 品番SSP-0210
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

レシプロ用に新開発された本格目立て切れ味抜群で速切りを実現しました。
塩ビパイプなどの切断作業に最適です。
本格目立てのプロ仕様で、刃先は衝撃焼入です。
樹脂専用でより早く樹脂パイプを切るための刃で、その他の材料は切れません。

用途塩ビ、その他樹脂の切断。 仕様新設計特殊刃先、無電解ニッケルメッキ 適合機種レシプロソー/セーバーソー(AC/DC10.8-40V) 材質炭素工具鋼 長さ(mm)210 ピッチ(mm)1.5 板厚(mm)0.6
注意
※切断能力は電動工具により大きく異なります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする