ZAK 竹伐採用レシプロソー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード12307350 品番SSB-0300
販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

レシプロ用に新開発された本格目立て切れ味抜群で速切りを実現しました。
竹の伐採や切断、枝払いに最適です。
本格目立てのプロ仕様で、刃先は衝撃焼入です。
竹専用でより早く竹を切るための刃で、その他の材料は切れません。

用途孟宗竹、真竹、その他竹の切断。 仕様新設計特殊刃先、無電解ニッケルメッキ 適合機種レシプロソー/セーバーソー(AC/DC10.8-40V) 材質炭素工具鋼 長さ(mm)300 ピッチ(mm)3 板厚(mm)1.2
注意
※切断能力は電動工具により大きく異なります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする