デジタルノギスカーボンFミニ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12307596 品番EDV-75
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

持ち運びに便利なミニタイプのデジタルノギスです。
ポケットなどへの収納に便利なクリップ付です。
比較測定、間接測定もできるZEROセット機能付です。
電池の消耗を防ぐオートOFF機能付です。
読み取った数値を固定・保持できるHOLD機能付です。

用途外径、内径、段差の測定。 付属品モニター用電池 材質本体:カーボンファイバー、モジュール:ABS樹脂 測定範囲(mm)0.1〜75 精度(mm)±0.1 最小読取値(mm)0.1 使用可能温度範囲0〜40度 使用電池LR54(ボタン電池)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする