カムバックル式荷締ベルト

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 12307639 品番 BT-2520BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥461
販売価格(税別)
419

ベルトを通して引っ張るだけで荷締め・結束作業が簡単・確実にできます。
ベルトをきれいにまとめられるマジックバンド付きで、保管・携帯性に優れています。
アウトドア、レジャー、引っ越し、防災対策などにも最適です。
長さ調整は自由自在です。

用途荷物運搬時の固定、荷崩れ・転倒防止の結束。 材質【ベルト】ポリエステル【バックル】亜鉛合金 ベルト幅(mm)25 長さ(m)2 使用荷重(t)82 破断強度(kg)326 ベルト色ブラック 端末仕様エンドレス バックルカムバックル 破断荷重(kN)3.2 使用荷重(kN)0.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「荷締機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする