BS・CS放送受信用75Ω同軸ケーブル

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1巻(60m)注文コード12308251品番S-7C-FB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

幅広い周波数帯域いおいて経年劣化が少なく安定した伝送特性を発揮します。
地上波デジタル放送:470~710MHz
CATV:90~470MHz
衛星デジタル放送:
(BS右旋)1032~1489MHz(CS右旋)1595~2071MHz
(BS左旋)2224~2681MHz(CS左旋)2748~3224MHz
絶縁体に発泡ポリエチレンを使用しているため極めて低損失です。
2重シールド構造で遮蔽性に優れているため、外部ノイズの影響が少なく、外部への電波漏洩も最小限に抑えます。
S-5C-FB-SSF(-SSD)は、メッセンジャーワイヤー(1.6mm×1本)付ですので空中架空用に便利です。
日本国内製造品
シースにノンハロゲン難燃PEを使用し、環境に配慮したエコマテリアルケーブルEM-S-5C-FBもご用意しています。
シールド構造を3重にし、外部ノイズからの遮蔽効果を一層高めたDIGITAL-5C-FBもご用意しています
4K/8K放送対応ケーブル、S-5C-FB(AL)もご用意しています。

用途
地上波デジタル放送、衛星デジタル放送(BS/CS)の受信
CATV(共同受信)などの屋内配線
材質内部導体:AC、絶縁体:PEF、外部導体:TAC、シース:PVC質量(g)100全長(m)60耐電圧1000静電容量56標準色薄灰、黒素線径(mm)1.5外径(mm)絶縁体:7.3、編組:8.3、外部導体1:7.4、シース:10.2シース色薄灰絶縁抵抗1000RoHS指令(10物質対応)対応素線数1導体抵抗10.4特性インピーダンス(Ω)75±3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通信ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする