LEDシーリング

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 定格光束(Lm)4200 注文コード12308268 品番DCL-38555E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥68,800
この商品は光色・定格光束など92種類から選べます 他の種類を見る
仕様消費効率昼白色時 寸法(mm)590×590×H135 取付C04/E05/G05 電圧(V)AC100 消費電力(W)38 スイッチプルレススイッチ付(全灯-※メモリー-保安灯-0)※消灯前の調色調光状態 ランプLED内蔵 色温度(K)6500/2700 材質(カバー)和紙入プラスチック 光源色昼光色/電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)110.5 材質(枠)杉柾 光源寿命40000時間 容量(VA)39 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)4200 調光の可否機能付、調光10段切替(5%〜100%)、保安灯10段階調光、調光器併用不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする