DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の 間接照明器具
LEDシステムライト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
光源色
昼白色
注文コード
12308794
品番
DSY-5463WW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥15,000
この商品は
調光の可否・光源色
など
74
種類から選べます
他の種類を見る
色
器具:白
取付
天井/壁(縦向/横向)/床付兼用
材質(本体)
アルミ型材
タイプ
縦長付・横長付兼用
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
3.7
ランプ
LED内蔵
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
30×312×32
色温度(K)
5000
材質(カバー)
アルマイトカバー:アクリル
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
102.7
光源寿命
40000時間
容量(VA)
7
色(カバー)
乳白(マット)
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色指数(Ra)
83
定格光束(Lm)
380