色器具:白
取付天井/壁(縦向/横向)/床付兼用
材質(本体)アルミ型材
タイプ縦長付・横長付兼用
電圧(V)AC100
消費電力(W)12.6
ランプLED内蔵
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)30×1154×32
色温度(K)3500
材質(カバー)アルマイトカバー:アクリル
光源色温白色
エネルギー消費効率(Lm/W)111.9
光源寿命40000時間
容量(VA)13
連結数最大36台まで
色(カバー)乳白(マット)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)1410