LEDシステムライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 12308977 品番 DSY-5469WWG
参考基準価格(税別)¥19,500 販売価格(税込) ¥10,118
販売価格(税別)
9,198
器具:白 取付天井/壁(縦向/横向)/床付兼用 材質(本体)アルミ型材 タイプ縦長付・横長付兼用 電圧(V)AC100 消費電力(W)7.7 ランプLED内蔵 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)30×593×32 色温度(K)5000 材質(カバー)アルマイトカバー:アクリル 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)98.7 光源寿命40000時間 容量(VA)8 連結数最大36台まで 色(カバー)乳白(マット) RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)760 調光の可否可能(5%〜100%)/LED専用調光器(別売)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする