LEDシステムライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 調光の可否機能付(100%・2700K〜1%・2000K) 光源色電球色/キャンドル色 注文コード12309108 品番DSY-5475FWG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥32,800
この商品は調光の可否・光源色など74種類から選べます 他の種類を見る
器具:白 取付天井/壁(縦向/横向)/床付兼用 材質(本体)アルミ型材 タイプ縦長付・横長付兼用 電圧(V)AC100 消費電力(W)11 ランプLED内蔵 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)30×873×32 色温度(K)2700/2000 材質(カバー)アルマイトカバー:アクリル 光源色電球色/キャンドル色 エネルギー消費効率(Lm/W)85.4 光源寿命40000時間 容量(VA)12 連結数最大36台まで 色(カバー)乳白(マット) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)940 調光の可否機能付(100%・2700K〜1%・2000K)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする