LEDシステムライト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 12309449 品番 DSY-CD107W
参考基準価格(税別)¥35,000 販売価格(税込) ¥19,690
販売価格(税別)
17,900
器具:白 取付天井/壁(縦向/横向)/床付兼用 材質(本体)アルミ型材 電圧(V)AC100 消費電力(W)18.5 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)36×1198×46 色温度(K)2700/5000 材質(カバー)ポリカーボネート 光源色電球色/昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)120.5 光源寿命40000時間 容量(VA)19 連結数最大27台まで 色(カバー)乳白(マット) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)2230 調光の可否可能(5%〜100%)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする