DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の シャンデリア
LEDシャンデリア
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
消費電力(W)
12.9
注文コード
12309519
品番
DCH-41557Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥72,000
この商品は
消費電力
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
材質
本体:鋼板、塗装飾り:陶器 白(マット)、カバー:ガラス 透明消し
全長(mm)
2000
色
器具:金
取付
C03/E12
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
12.9
寸法(Φ×高さH)(mm)
576×881
光源
白熱灯60W×3灯相当
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
104.6
光源寿命
40000時間
容量(VA)
21
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色指数(Ra)
83
定格光束(Lm)
1350