マリンテック
マリンテックの 船舶艤装品
マリンテックの 船舶電装品
マリンテックの 船用ヒューズ/配線
配線カバー(2個入り/1SET)
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1式
注文コード
12309529
品番
WC1-RW
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
室内への漏水を防止
5.5SQまでのケーブルに使用可
白色
付属品
4mmステンレス製タッピングネジ6本
材質
対候性樹脂(ナイロン製)
質量(g)
14
縦×横×高さH(mm)
76×66×27
適合電線サイズ(sq)
5.5(AWG12)以下