材質本体:鋼板・鋼管、鋼材:真鍮ブロンズメッキ
色器具:白
電圧(V)AC100
消費電力(W)6.2
スイッチスイッチ付(入切)
角度(°)首振180・回転320
コード長さ(m)2付(黒)
機能色温度切替機能付(2700K・5000K)
プラグ差込プラグ付
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)350×500×1470
色温度(K)2700/500
光源色電球色/昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)68.5
光源寿命40000時間
容量(VA)11
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)425