LEDスタンド

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 消費電力(W)6.2 注文コード12309546 品番DST-41466
参考基準価格(税別)¥39,000 販売価格(税込) ¥21,890
販売価格(税別)
19,900
この商品は消費電力など25種類から選べます 他の種類を見る
材質本体:鋼板・鋼管、塗装(内面白塗装)、鋼材:真鍮ブロンズメッキ 器具:黒 電圧(V)AC100 消費電力(W)6.2 スイッチスイッチ付(入切) 角度(°)首振180・回転320 コード長さ(m)2付(黒) 機能色温度切替機能付(2700K・5000K) プラグ差込プラグ付 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)350×500×1470 色温度(K)2700/500 光源色電球色/昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)68.5 光源寿命40000時間 容量(VA)11 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)425

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする